H400 FR D4.00-09-1.50-16 Vlakfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en vier 8 mm radiussnijkanten

Artikelnummer: 3106167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106167
EAN/GTIN 7291075300314
Nummer fabrikant 3106167
L-nummer L23980 2273

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,307″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,47
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 4″
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): Diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf: 9UMX: 3,307″
  • -identificatie van de hoofdrichting (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen