H400 FR D3.00-07-1.00-16 Vlakfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en vier snijkanten met een radius van 8 mm

Artikelnummer: 3106166
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106166
EAN/GTIN 7291075300307
Nummer fabrikant 3106166
L-nummer L23980 2519

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,394″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 7
  • Diepte van maximale snijafstand van snijeenheid (APMX): 0,47 mm (DHB): 2,394″
  • -identificatie van de hoofdriverbrenger (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen