H400 FR D2.50-06-1.00-16 vlakfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en vier snijkanten met een radius van 8 mm

Artikelnummer: 3106165
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106165
EAN/GTIN 7291075300291
Nummer fabrikant 3106165
L-nummer L23980 2250

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,406″, totale lengte (OAL) 1,65″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,87″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND) 0,47: Rechtshandig item (Cutting item (Cutting item)″: Maximaal aantal van DHB): DHB): Snijdiameter van de snijdiameter van de snijafstand van de snijafstand van de
    • (DHB): 2,406″
    • -identificatie van de hoofdriverbrenger (MIID): H400 RNHU 1606-AX
    • totale lengte (OAL): 1,65″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen