ETS D1.50-.281-W.625-LN08 Groeven en Sponningfrezen

Artikelnummer: 3106152
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106152
EAN/GTIN 7291075223927
Nummer fabrikant 3106152
L-nummer L23980 2485

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Snijdiameter (DC) 1-1/2″, Snijitem aantal (CICT) 6, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijitem telling (CICT): 6doorlating (NOF): 6
  • functionele lengte (LF): 3,047″
  • -identificatie hoofdwisselplaat (MIID): LNET 084004-TN-
  • totale lengte (OAL): 4″randtype
  • effectief aantal
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen