T465 FLN D125-06-40R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T465 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106144
    EAN/GTIN 7291075322705
    Nummer fabrikant 3106144
    L-nummer L23980 381

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 143,6 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 95 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Snijdiameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 143,6 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 143,6 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 95 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen