HTP D16/.62-2-M08-LN06 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106098
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106098
EAN/GTIN 7291075289800
Nummer fabrikant 3106098
L-nummer L23980 67

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrezen, huisdiameter (BD) 13 mm, snijkantdiameter (DC) 15,95 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 2,5 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 47,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15,95 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 2
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 47,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen