MF FWX D3.00-06-1.25-08 Matig voedende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106030
EAN/GTIN 7291075281668
Nummer fabrikant 3106030
L-nummer L23980 2044

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,85″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,138
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,398″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • Diepte van maximale″diameter van DHB (APMX): 2,85″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.