MF FWX D2.00-04-0.75-08 Matig voedende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106028
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106028
EAN/GTIN 7291075281644
Nummer fabrikant 3106028
L-nummer L23980 3062

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,398″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX)″: Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX
  • (APB): Maximale diameter van de diameter van de snijeenheid (APB): 0,138 UDHB): 1,772″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles