MF FWX D125-09-40-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106027
    EAN/GTIN 7291075281514
    Nummer fabrikant 3106027
    L-nummer L23980 271

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijgereedschappen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 90 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 109,7 mm
    • Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 125 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 90 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 080612T.
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen