H400 FR D100-09-32-16 Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with Four 8 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3106007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106007
EAN/GTIN 7291075296655
Nummer fabrikant 3106007
L-nummer L23980 261

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 84 mm, totale lengte (OAL) 49,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 84 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 84 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Totale lengte (OAL) 49,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.