T490 CAP-D50-24-2-20-13FT Extension Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Artikelnummer: 3105964
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105964
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075309546
Kopiëren
Nummer fabrikant 3105964
Kopiëren
L-nummer L23980 151
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 24 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles