• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

T490 CAP-D50-36-2-20-13FT Extension Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Artikelnummer: 3105963
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105963
EAN/GTIN 7291075309539
Nummer fabrikant 3105963
L-nummer L23980 146

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, snijlengte max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 36 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Totale lengte (OAL) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen