H490 ANK D32-42-3-W32-09C Extended Flute Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105903
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105903
    EAN/GTIN 7291075309683
    Nummer fabrikant 3105903
    L-nummer L23980 1334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 18, lengte snijkanten max. (APMX) 42 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 115 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 18
    • Snijlengte max. (APMX) 42 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Totale lengte (OAL) 115 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen