H490 ANK D25-35-2-W25-09C Extended Flute Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105902
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105902
    EAN/GTIN 7291075309676
    Nummer fabrikant 3105902
    L-nummer L23980 1330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, aantal freeslichamen (CICT) 10, maximale lengte snijkanten (APMX) 35 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 35 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Totale lengte (OAL) 100 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen