H490 F90AX D2.50-8-1.0-09 90° vlakfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105900
    EAN/GTIN 7291075268515
    Nummer fabrikant 3105900
    L-nummer L23980 1953

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    • 0,315
    • Uitspandoorn: A
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • snijdiameter maximum (DCX)″: 2-1/2″
    • snijrichting (HAND) 2,36″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANCX 090404PDR
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen