H490 F90AX D1.50-5-.75-09 90° vlakfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105898
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105898
EAN/GTIN 7291075268492
Nummer fabrikant 3105898
L-nummer L23980 1932

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts
  • snijpunt 0,315 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (diepte van de snijrichting van de naaf): 1,44″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen