H490 E90AX D.75-2-W.75-09 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105890
EAN/GTIN 7291075285512
Nummer fabrikant 3105890
L-nummer L23980 1908

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,315
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
  • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2,364″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 0904
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles