H490 E90AX D25-3-W25-09 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105887
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105887
    EAN/GTIN 7291075285383
    Nummer fabrikant 3105887
    L-nummer L23980 2465

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 95 mm, zittingschacht Weldon, zittingschacht Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 63 mm
    • Koplengte (links) 26 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
    • Totale lengte (OAL) 95 mm
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen