MM S-A-H004-ER11-T05 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3105825
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105825
    EAN/GTIN 7291075193053
    Nummer fabrikant 3105825
    L-nummer L24070 261

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, draadsoort werkstukzijde (THSZWS) T05, functionele lengte (LF) 9,6 mm, totale lengte (OAL) 22 mm, schachtmaat (SS) ER11

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 4 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
    • Functionele lengte (LF) 9,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 22 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER11

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen