T490 LNMD1.25-14-3-W125-8 lange spiraal frezen met T490 LNMT/HT 08 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105821
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105821
EAN/GTIN 7291075289756
Nummer fabrikant 3105821
L-nummer L23980 1845

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 15, Depth of Cut maximum (APMX) 1,44″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4-1/4″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 15
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,44″
  • doorvoerlengte (MIF): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 4-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles