F90LN D063-06-22AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3105794
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ALUTANG
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105794
    EAN/GTIN 7291075124781
    Nummer fabrikant 3105794
    L-nummer L23980 1114

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60,4 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60,4 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Totale lengte (OAL) 45 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen