SOF45CL 8/16 D063-10-22R 45° Extra Fine Pitch Face Mills with Wedge Clamped Inserts, Carrying Square or Octagonal Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105785
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105785
EAN/GTIN 7291075298215
Nummer fabrikant 3105785
L-nummer L23980 1104

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 73,4 mm, aantal inzetstukken (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 41,2 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 73,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 73,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Totale lengte (OAL) 41,2 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen