SOF45CL 8/16 D050-07-22R 45° Extra Fine Pitch Face Mills with Wedge Clamped Inserts, Carrying Square or Octagonal Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105784
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105784
EAN/GTIN 7291075298208
Nummer fabrikant 3105784
L-nummer L23980 1099

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 60,4 mm, aantal snijplaten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 41,2 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 60,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 60,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Totale lengte (OAL) 41,2 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles