FF SOF 8/16 D100-08-32R Multifunction Fast Feed Milling Cutter for Octagonal and Square Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3105773
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105773
EAN/GTIN 7291075304817
Nummer fabrikant 3105773
L-nummer L23980 1088

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 105,4 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 102,6 mm, totale lengte (OAL) 50,4 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 105,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 105,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 102,6 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-N-HP in
  • Totale lengte (OAL) 50,4 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 15 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen