T490 FLN D2.50-8-1.0-R-13 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 13 mm lange snijvlakken

Artikelnummer: 3105727
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105727
    EAN/GTIN 7291075254761
    Nummer fabrikant 3105727
    L-nummer L23980 2936

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    • 2,36
    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 8
    • Diepte van snijplaat maximaal (APMX): 0,492″Identificatie van de diameter van de diameter van de naaf″
    • -diameter van de diameter van: T490 LNHT 130612PNTR
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen