FF FWX D2.00-06-0.75-05 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105715
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105715
EAN/GTIN 7291075236781
Nummer fabrikant 3105715
L-nummer L23980 2917

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,61″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
    • snijrichting (DC/DCX): Rechts HAND
    • aantal snijitems (CICT): 6
    • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX
    • (APB): Maximale diameter van de maximale diameter van de snijeenheid (APB): 0,039″
    • (APB): 1,772″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 05
    • totale lengte (OAL): 1-1/2″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen