T490 ELN D22-3-C20-08C 90° Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 8 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105688
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105688
    EAN/GTIN 7291075255782
    Nummer fabrikant 3105688
    L-nummer L23980 3069

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 30 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 22 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 110 mm
    • Koplengte (links) 28 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 30 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen