MM S-A-H013-ER16-T08 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3105646
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105646
    EAN/GTIN 7291075193008
    Nummer fabrikant 3105646
    L-nummer L24070 221

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, afmeting schroefdraad houder, werkstukzijde (THSZWS) T08, functionele lengte (LF) 20,6 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm, schachtmaat (SS) ER16

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 14 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
    • Functionele lengte (LF) 20,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER16

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen