Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 95 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 26 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 63 mm
- Koplengte (links) 28 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Totale lengte (OAL) 95 mm
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 26 mm