Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 26 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 65 mm
- Koplengte (links) 28 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Totale lengte (OAL) 90 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 26 mm