FF EWXD1.25-4.0W1.00-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105548
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105548
    EAN/GTIN 7291075261257
    Nummer fabrikant 3105548
    L-nummer L23980 2767

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,86″, snijpunt aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 6,45″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 1,078″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 0,86″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,86″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1/4″
    • snijrichting (HAND): 0,039″
    • fluittelling (NOF): 4
    • functionele lengte (LF): 5,309″
    • Head Length (LH): 4,12″
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
    • totale lengte (OAL): 6,45″
    • helling hoek maximum (RMPX): 4 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degre″
    LU

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen