FF EWXD1.00-3-5.0W1.00-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105546
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105546
EAN/GTIN 7291075261233
Nummer fabrikant 3105546
L-nummer L23980 2760

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,61″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,45″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 5″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,95″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,61″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,61″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″snijrichting (HAND): RECHTERHAND
  • snijdiameter: Maximaal snijpunt van APICT): Maximaal snijpunt: Maximaal snijpunt: Maximaal snijpunt:
  • snijrichting (APICT): Maximaal: Maximaal snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal 0,039″
  • fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 6,309″
  • Head Length (LH): 5,12″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 7,45″
  • helling hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degrees″
LU

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles