FF EWX D40-5-200-W40-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105543
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105543
EAN/GTIN 7291075261042
Nummer fabrikant 3105543
L-nummer L23980 2804

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 1 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 275 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, nuttige lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 235 mm
  • Koplengte (links) 203 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 275 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,8 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles