HTP D1.00-2-L08-W1.0-LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105514
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105514
    EAN/GTIN 7291075263114
    Nummer fabrikant 3105514
    L-nummer L23980 2737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 8″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijitems (CICT): 2
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
    • Face effectieve snijrand (ZEFF): 2
    • koplengte: 2
    • : 4″
    • totale lengte (OAL): 8″
    • schachttype: Weldon

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen