Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- 0,315
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 5/8″
- snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand″
- aantal snijitems (CICT): 2
- Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
- (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2,297″
- -koplengte (LH): 1,05″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
- totale lengte (OAL): 3-1/4″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
- -schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 1″