T490 ELN D25-4-C25-08C 90° Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 8 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105492
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105492
EAN/GTIN 7291075255539
Nummer fabrikant 3105492
L-nummer L23980 2626

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 26 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen