T490 ELN D1.50-3-W1.00-16 90°-kopfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 16 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105483
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105483
EAN/GTIN 7291075260434
Nummer fabrikant 3105483
L-nummer L23980 2323

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,63″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van 0,63 mm (APF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,72″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen