MTSRH 091H23-2 Schroefdraadfrezen met koelgaten voor spiraalvormige schroefdraadplaten

Artikelnummer: 3105399
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105399
EAN/GTIN 7291075222418
Nummer fabrikant 3105399
L-nummer L24090 293

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,91″, totale lengte (OAL) 4-1/2″, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,91″
  • snijdiepte maximum (APMX): 1,063″
  • doorlating (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachttype: Weldon
  • schroefdraadtype (TTP_DF2): INTTTTTTTTTTTTTTTU bruikbare lengte (LU):
  • bruikbare lengte (LU): 2
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen