ETS D2.00-.187-W.750-LN08 Groeven en Sponningfrezen

Artikelnummer: 3105361
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105361
EAN/GTIN 7291075223903
Nummer fabrikant 3105361
L-nummer L23980 2522

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Snijdiameter (DC) 2″, Snijitem aantal (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, totale lengte (OAL) 4-1/4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijitem telling (CICT): 8
  • spaanlengte (NOF): 8
  • functionele lengte (LF): 3,234″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): LNET 083004-TN
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.