ETS D1.50-.187-W.625-LN08 Groeven en Sponningfrezen

Artikelnummer: 3105358
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105358
EAN/GTIN 7291075223873
Nummer fabrikant 3105358
L-nummer L23980 2510

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Snijdiameter (DC) 1-1/2″, Snijitem aantal (CICT) 6, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijitem telling (CICT): 6doorlating (NOF): 6
  • functionele lengte (LF): 3,047″
  • -identificatie hoofdwisselplaat (MIID): LNET 083004-TN-
  • totale lengte (OAL): 4″randtype
  • effectief aantal
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen