T490 FLN D4.00-8-1.5-R-13 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 13 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105324
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105324
    EAN/GTIN 7291075254730
    Nummer fabrikant 3105324
    L-nummer L23980 2147

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,19″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 4″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijartikelen (CICT): 8
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,492″
    • Hub diameter (DHUID: 3,19″Identificatie: T490 LNHT 130612PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees