T490 FLN D2.00-5-.75-R-13 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 13 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105321
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105321
    EAN/GTIN 7291075254709
    Nummer fabrikant 3105321
    L-nummer L23980 2123

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,57″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijitems (CICT): 5
    • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,492″
    • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
    • Invoerstuk: 1,85″Identificatie van de snijplaat: T490 LNHT 130612PNTR
    • totale lengte (OAL): 1,57″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen