T490 FLN D080-07-27-R-13 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 13 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105318
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105318
    EAN/GTIN 7291075240788
    Nummer fabrikant 3105318
    L-nummer L23980 1125

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 7
    • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen