SOE45 8/16-D1.5-04-W1.25R Multifunctionele schachtfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105311
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105311
EAN/GTIN 7291075267044
Nummer fabrikant 3105311
L-nummer L23980 2096

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,114″, totale lengte (OAL) 4,551″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,407″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX) 0,114: 1,909″″
  • snijrichting (HAND): Rechts)
  • snijdiameter (
  • snijlengte van maximaal: 4e): 4e snijrichting: 4e snijpunt: 4e snijlengte van (
  • ): 4e snijlengte van
  • : 4e snijpunt: 4e
  • ): 4e snijrichting (
  • ) 3,359″
  • -koplengte (LH): 4,547″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050505-TN
  • totale lengte (OAL): 4,551″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 3,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen