Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine kant (DCONMS) 1,73″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,74″, schacht type CLICKFIT, schacht type CLICKFIT
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,73″ 0,49 Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 2″ snijdiameter (DC/DCX): 2″ snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems″(CICT): 5 Diepte van maximum (APMX): 5 - lengte: 5Functionale lengte: 5Functionale lengte: 2,086″
- -koplengte (LH): 1,52″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
- totale lengte (OAL): 3,74″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 1,1 Degrees
- -schachttype: CLICKFIT
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees