T490 ELN D1.25-3-W1.25-13 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105301
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105301
    EAN/GTIN 7291075259353
    Nummer fabrikant 3105301
    L-nummer L23980 3074

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 1,4″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 3
    • Functionale lengte van 0,49 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 3,109″
    • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 4-1/4″
    • -kantelhoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
    schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (Lengte (LU): 1,4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen