H490 F90AX D063-9-22-09 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105276
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105276
    EAN/GTIN 7291075267815
    Nummer fabrikant 3105276
    L-nummer L23980 1044

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal freeslichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen