H490 E90AX D.75-3-W.75-09 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105271
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105271
    EAN/GTIN 7291075285444
    Nummer fabrikant 3105271
    L-nummer L23980 3037

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 3/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijpunten (CICT): 3
    • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van 0,315 (APMX): 2,364″
    • hoofdlengte (LH): 1″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 0904
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen