H490 E90AX D20-3-C20-09 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105260
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105260
EAN/GTIN 7291075285246
Nummer fabrikant 3105260
L-nummer L23980 3075

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.