ERW D013A025-B-2-C25-12 Rough Profiling Endmills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3105228
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105228
EAN/GTIN 7291075223224
Nummer fabrikant 3105228
L-nummer L23980 873

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen